Referenties
SMC:CQSB16-30DCM
Rubix:05292137
Fabrikant:CQSB16-30DCM

Technische samenvatting
| Type | smc cqsb16-30dcm compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB16-30DCM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
•Standaard dubbelwerkende enkelstangcilinder
•Boordiameters: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Slagen van 5 mm tot 300 mm afhankelijk van boormaat
•Bevestigingsmogelijkheden: doorlopende boring/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele clevis
•Verschillende schakelaars en diverse lengtes aansluitdraad
Magnet: Geen
Mounting: B (Doorlopende boring, beide uiteinden getapt)
Bore Size: Ø16 mm
Lube-retainer: Zonder functie voor stabiele smering
Stroke: 30
Option: CM (rubberen demper, stanguiteinde mannelijke draad)
Auto Switch: Geen schakelaar
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Of geen in het geval van geen schakelaar)
Number: 2 st.
Dust Resistant: Geen
Rod End Options: Geen
•Boordiameters: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Slagen van 5 mm tot 300 mm afhankelijk van boormaat
•Bevestigingsmogelijkheden: doorlopende boring/beide uiteinden getapt, voet, voor- of achterflenzen, dubbele clevis
•Verschillende schakelaars en diverse lengtes aansluitdraad
Magnet: Geen
Mounting: B (Doorlopende boring, beide uiteinden getapt)
Bore Size: Ø16 mm
Lube-retainer: Zonder functie voor stabiele smering
Stroke: 30
Option: CM (rubberen demper, stanguiteinde mannelijke draad)
Auto Switch: Geen schakelaar
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Of geen in het geval van geen schakelaar)
Number: 2 st.
Dust Resistant: Geen
Rod End Options: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x63x29 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | smc cqsb16-30dcm compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,24 excl. BTW
/ stuk
€ 47,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen