Referenties
SMC:CQSB25-5DM
Rubix:05292192
Fabrikant:CQSB25-5DM

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder cqs |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB25-5DM
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, compacte cilinder, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x50x40 mm |
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | compacte cilinder cqs |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,21 excl. BTW
/ stuk
€ 40,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen