FESTO COMPACT CILINDER AEN-25-10-A-P-A-Z 536417
Compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AEN-25-10-A-P-A-Z
Rubix:A0604717
Fabrikant:536417536417AEN-25-10-A-P-A-Z

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER AEN-25-10-A-P-A-Z 536417
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping.
Sterke punten
•ISO 21287
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
Goede loopprestaties en lange levensduur
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Voor positiesensoren
Toepassingen
Kleine belastingen; lage snelheden; kleine dempingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,74 excl. BTW
/ stuk
€ 81,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen