SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU10-10T

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU10-10T
Rubix:05292266
Fabrikant:CDU10-10T
EAN:3618035787819
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU10-10T

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veeruittrekkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU10-10T


Vrije Montage Cilinder, Enkelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 10 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 10mm
Action: T (Single Acting Spring Extend)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72x24x15 mm
Logistiek gewicht40 g
Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veeruittrekkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 47,19 excl. BTW
/ stuk
€ 57,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen