SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-15S

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDU16-15S
Rubix:05292269
Fabrikant:CDU16-15S
EAN:3618035787604
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-15S

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CDU16-15S


Vrije Montage Cilinder, Enkelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 15mm
•Spring return, spring extend
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Bore Size: 16 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 15 mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x32x20 mm
Logistiek gewicht92 g
Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 50,83 excl. BTW
/ stuk
€ 61,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen