SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK20-20D

Lineare Actuatoren CU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUK20-20D
Rubix:05292355
Fabrikant:CUK20-20D
EAN:3618035663519
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK20-20D

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUK20-20D


Vrije Montage Cilinder, Antirotatie, Dubbelwerkend
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Non-rotating Rod
•Double acting
•Auto-switch capable

Magnet: None
Bore Size: 20 mm
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x40x26 mm
Logistiek gewicht148 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
€ 67,17 excl. BTW
/ stuk
€ 81,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen