SMC COMPACTE LAGE WRIJVING CILINDER MQQTB30-20D
Lineare Actuatoren MQQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MQQTB30-20D
Rubix:05292614
Fabrikant:MQQTB30-20D

Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE LAGE WRIJVING CILINDER MQQTB30-20D
Compactcilinder, Metaalafdichting, Lage Wrijving
MQQ, Compact Cylinder, Metal Seal, Low Friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 930 g |
| Type | t (standaard) |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,05 excl. BTW
/ stuk
€ 572,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen