CUTLINE LANGE TAPHOUDER NR10 M3-M6x250MM 885870

Linkse ratel - Lange serie

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885870
Rubix:A0177401
EAN:3660338391170
CUTLINE LANGE TAPHOUDER NR10 M3-M6x250MM 885870

Technische samenvatting

Vierkant max.5,5 mm
Draadtap minm3
Draadtap maxm6
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE LANGE TAPHOUDER NR10 M3-M6x250MM 885870


Om te tappen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met een linkshandige draaier.
Afneembare spindel.
3 verstelposities: vast, klemmend of ontklemmend.
Afgewerkt in gepolijst chroom.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Vierkant max.5,5 mm
Draadtap minm3
Draadtap maxm6
Totale lengte246 mm
Vierkant min.2,4 mm
€ 301,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 364,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen