Referenties
Gedore:8551 S 3
Rubix:A0210290
Fabrikant:2659387
EAN:4010886930533


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 4,5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 13 mm |
Productdetails : GEDORE LINKSE TAP GR. 3 M8-M11 - 8551 S 3
De 8551 S linkse tap van Gedore is compact en robuust en verwijdert eenvoudig afgebroken schroeven, schroefbouten en buisuiteinden. Dankzij de geoptimaliseerde geometrie en het geharde staal zorgt dit gereedschap voor een efficiënt en veilig losdraaien.
Kenmerken:
De 8551 S serie van Gedore onderscheidt zich door het nauwkeurige ontwerp van de producten in gehard en ontlaten chroom-vanadiumstaal, wat garant staat voor hoge sterkte en lange levensduur. Dankzij de vernieuwde dwarsdoorsnedegeometrie is minder losdraaimoment nodig, waardoor het verwijderen van beschadigde onderdelen minder inspanning vergt. De boordiepte wordt ook gereduceerd dankzij de geoptimaliseerde schroefdraadlengte. In de praktijk betekent dit tijdwinst en extra veiligheid. Er zijn zes verschillende maten voor een breed scala aan diameters.
Specificaties:
• Materiaal: gehard en ontlaten chroom-vanadiumstaal
• Hardheid: 54–56 HRC
• Schroefdraadbereik: M3 t/m M24
• Diameterbereik: 1,8 mm t/m 21 mm (afhankelijk van model)
• Totale lengte: 50 mm t/m 85 mm (afhankelijk van model)
• Nettogewicht: 0,005 kg t/m 0,085 kg
• Vierkante aandrijving: 2,7 mm t/m 12 mm
• Aanbevolen boordiameter: 1,8 mm t/m 14 mm
• Compatibele schroefdraad: metrisch (M3 t/m M24)
• Beschikbare referenties: 8551 S 1 (M3–M6), 8551 S 2 (M6–M8), 8551 S 3 (M8–M11), 8551 S 4 (M11–M14), 8551 S 5 (M14–M18), 8551 S 6 (M18–M24)
• Productie: Duitsland
Normen:
Deze linkse tappen worden geproduceerd volgens strikte kwaliteits- en productie-eisen. Het volledige productieproces is ISO 9001-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Gedore werd in 1919 in Duitsland opgericht en is een van de grootste fabrikanten van professioneel gereedschap ter wereld. Het merk heeft meer dan 100 jaar ervaring en staat bekend om de uitzonderlijke kwaliteit, duurzaamheid en precisie van zijn producten. Gedore is aanwezig in meer dan 70 landen en brengt meer dan 16.000 producten op de markt die geschikt zijn voor verschillende sectoren.
Kenmerken:
De 8551 S serie van Gedore onderscheidt zich door het nauwkeurige ontwerp van de producten in gehard en ontlaten chroom-vanadiumstaal, wat garant staat voor hoge sterkte en lange levensduur. Dankzij de vernieuwde dwarsdoorsnedegeometrie is minder losdraaimoment nodig, waardoor het verwijderen van beschadigde onderdelen minder inspanning vergt. De boordiepte wordt ook gereduceerd dankzij de geoptimaliseerde schroefdraadlengte. In de praktijk betekent dit tijdwinst en extra veiligheid. Er zijn zes verschillende maten voor een breed scala aan diameters.
Specificaties:
• Materiaal: gehard en ontlaten chroom-vanadiumstaal
• Hardheid: 54–56 HRC
• Schroefdraadbereik: M3 t/m M24
• Diameterbereik: 1,8 mm t/m 21 mm (afhankelijk van model)
• Totale lengte: 50 mm t/m 85 mm (afhankelijk van model)
• Nettogewicht: 0,005 kg t/m 0,085 kg
• Vierkante aandrijving: 2,7 mm t/m 12 mm
• Aanbevolen boordiameter: 1,8 mm t/m 14 mm
• Compatibele schroefdraad: metrisch (M3 t/m M24)
• Beschikbare referenties: 8551 S 1 (M3–M6), 8551 S 2 (M6–M8), 8551 S 3 (M8–M11), 8551 S 4 (M11–M14), 8551 S 5 (M14–M18), 8551 S 6 (M18–M24)
• Productie: Duitsland
Normen:
Deze linkse tappen worden geproduceerd volgens strikte kwaliteits- en productie-eisen. Het volledige productieproces is ISO 9001-gecertificeerd.
Merkinformatie:
Gedore werd in 1919 in Duitsland opgericht en is een van de grootste fabrikanten van professioneel gereedschap ter wereld. Het merk heeft meer dan 100 jaar ervaring en staat bekend om de uitzonderlijke kwaliteit, duurzaamheid en precisie van zijn producten. Gedore is aanwezig in meer dan 70 landen en brengt meer dan 16.000 producten op de markt die geschikt zijn voor verschillende sectoren.
Bolt extractor size 3 M8-M11 For removing broken screws, bolts and tube ends Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length Greater safety for user and component alike Larger application range, time-saving
Sterke punten
• Laag losdraaimoment dankzij geoptimaliseerde geometrie, zelfs bij sterk vastgeroeste draadeinden.
• Verminderde boordiepte door verkorte schroefdraadlengte voor snellere, minder invasieve werkzaamheden.
• Brede inzetbaarheid: geschikt voor M3 t/m M24 voor uiteenlopende toepassingen.
• Verminderde boordiepte door verkorte schroefdraadlengte voor snellere, minder invasieve werkzaamheden.
• Brede inzetbaarheid: geschikt voor M3 t/m M24 voor uiteenlopende toepassingen.
Toepassingen
De Gedore 8551 S linkse tappen zijn speciaal ontworpen voor het verwijderen van afgebroken schroeven, beschadigde schroefbouten of afgebroken buisuiteinden. Ze worden veel gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, productielocaties, autoreparatiebedrijven, industriële installaties en mechanische werven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 4,5 mm |
| Uitwendige capaciteit | 13 mm |
| Diepte | 4,5 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van afgebroken schroeven, schroefbouten en buiseinden. linksdraaiend, voor het losschroeven van het schroefrest. |
| Diameter | 13 mm |
| Type | linksdraaiende schroef-/boutuitdraaier (schraubenausdreher), maat 3 voor m8-m11 |
| Aangepaste tariefcode | 82079091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,21 excl. BTW
/ stuk
€ 5,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden