ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-2) 20 X 150 MM 886555

Universele trekker met 3 armen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:7570453
Roebuck:886555
Rubix:A0041360
EAN:3660338399855
ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-2) 20 X 150 MM 886555

Technische samenvatting

Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit170 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK COMBINATIE 3 ARM TREKKER (3-2) 20 X 150 MM 886555


Standaard trekhaak.
Sterk ontwerp, hoogwaardige prestaties en lange levensduur
De eindstop beschermt de haak tegen wegglijden van de dwarsbalk.
Trekhaken met oneindig variabele afstelling op de dwarsbalk.
Ontwerp met twee armen voor ruimtebesparende werking. Mechanische drukschroef.
Gefreesde schroefdraad behandeld met speciale coating.
Snel wisselen of draaien van de trekbek door de eindstop in te drukken.
De trekhaken kunnen zowel intern als extern worden gebruikt door ze te draaien.
Geschikt voor het trekken van asymmetrische werkstukken.
Spoelkopband voorkomt dat de sleutel eraf glijdt.
Gefabriceerd in Duitsland
Combination 3-arm puller (3-2) 20 x 150 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen3
Inwendige capaciteit170 mm
Uitwendige capaciteit150 mm
Extractievermogen3,5 t
€ 179,95 excl. BTW
/ stuk
€ 217,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen