CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-8/12-2700
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898338
Rubix:A0806963
EAN:3660338520747

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-8/12-2700
Bandzaagblad 2700x27x0,9mm vertanding 8/12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2700 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 8/12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,29 excl. BTW
/ stuk
€ 53,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
