Referenties
Metabo:630853000
Rubix:A0200002
Fabrikant:630853000
EAN:4007430422576

Productdetails : METABO ZAAGLINT 2230X3X0,65 MM VOOR BS 633 630853000
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2230 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,65 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | inductief geharde tandspitzen |
| Aantal tanden per inch | 18 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,95 excl. BTW
/ stuk
€ 28,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen