CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-3/4-2825
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898346
Rubix:A0806957
EAN:3660338520822

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-3/4-2825
Lintzaagblad 2825x27x0,9mm vertanding 3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2825 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,32 excl. BTW
/ stuk
€ 56,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
