Referenties
Bahco:3851-13-0.6-6/10
Rubix:10069994
EAN:7311518183240



Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.6-6/10-2240
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56,2 g |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,6 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Vorm van de tanden | prx |
| Type vertanding | prx |
| Aantal tanden per inch | 6/10 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,59 excl. BTW
/ stuk
€ 47,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
