Referenties
Bahco:3851-13-0.5-10/14
Rubix:1099009860
EAN:7311518282813



Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-13-0.5-10/14-733
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,3 g |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | prx |
| Type vertanding | combo |
| Aantal tanden per inch | 10/14 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,95 excl. BTW
/ stuk
€ 20,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
