Referenties
SKF:45X80X10 HMSA10 RG
Rubix:04084995
Fabrikant:510717
EAN:7316572275627

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X80X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,5 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
