FESTO LAGERBLOK LN-32 5147

LN Ondersteuning voor lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LN-32
Rubix:05103305
Fabrikant:5147
EAN:4052568008659
FESTO LAGERBLOK LN-32 5147

Technische samenvatting

Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LAGERBLOK LN-32 5147


Bevestiging met gaffelvoet LN-32 Voor zwenkbare bevestiging van cilinders DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Grootte=32, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=149 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61x40x52 mm
Logistiek gewicht142,77 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode83024900
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden