FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-300-5P 8022563
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-32-300-5P
Rubix:05124092
Fabrikant:8022563
EAN:4052568278205

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-300-5P 8022563
elektrische cilinder ESBF-BS-32-300-5P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 300 mm, Grootte = 32, Slag = 300 mm, draad van zuigerstang = M10x1,25, Omkeerspeling = 30 µm
Electric cylinder ESBF-BS-32-300-5P 8022563
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,19 excl. BTW
/ stuk
€ 933,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen