Referenties
Festo:LNG-125
Rubix:05103322
Fabrikant:33896
EAN:4052568004156

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LNG-125 33896
Bevestiging met gaffelvoet LNG-125 Grootte=125, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 80 °C, Productgewicht=2545 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2447,8 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen