FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-10-A-P-A 161237

Cilinder DZF-18

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-18-10-A-P-A
Rubix:05106101
Fabrikant:161237
EAN:4052568128579
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-10-A-P-A 161237

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-18-10-A-P-A 161237


vlakke cilinder DZF-18-10-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=10 mm, Zuigerdiameter=(* 18 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,2 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126,84 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 152,17 excl. BTW
/ stuk
€ 184,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden