LOCTITE CA SNELLIJM 431 FLACON 20 GR
LOCTITE 431 Instantlijm - Universeel, gemiddelde viscositeit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:431
Rubix:07010051
Fabrikant:1921879
EAN:5010266008219

Documenten
Productdetails : LOCTITE CA SNELLIJM 431 FLACON 20 GR
LOCTITE 431 is een snellijm op basis van ethylcyanoacrylaat, ontworpen voor het snel verlijmen van kunststoffen, rubber en metalen. De middelhoge viscositeit vergemakkelijkt het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen, ook op poreuze of moeilijk verlijmbare materialen.
Kenmerken:
Deze lijm is een ééncomponentig product met middelhoge viscositeit dat uithardt onder invloed van omgevingsvocht. De formulering op basis van ethylcyanoacrylaat maakt een snelle verlijming mogelijk van een breed scala aan substraten, waaronder metalen, kunststoffen en elastomeren. Dit product is ook geschikt voor poreuze materialen zoals hout, papier, leer en textiel. Het gebruik van de LOCTITE SF 7701 primer vergemakkelijkt de verlijming van polymeren met een lage oppervlakte-energie, zoals PP, PE of PTFE. De functionele sterkte wordt snel bereikt, terwijl de uiteindelijke prestaties pas na minimaal 24 uur worden verkregen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Dit product is bovendien compatibel voor gebruik met medische wegwerptoepassingen.
Specificaties:
• Technologie: cyanoacrylaat
• Chemische aard: ethylcyanoacrylaat
• Uiterlijk: transparante vloeistof, kleurloos tot lichtgeel
• Viscositeit bij 25 °C (kegel/plaat, 3.000 s⁻¹): 600 tot 1.200 mPa·s
• Brookfield LVF-viscositeit (25 °C): 800 tot 1.200 mPa·s
• Dichtheid bij 25 °C: 1,07 g/cm³
• Vlampunt: 80 tot 93 °C
• Tg (glasovergangstemperatuur): 183 °C
• Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 364 × 10⁻⁶ K⁻¹
• Thermische geleidbaarheid: 0,3 W/(m·K)
• Volumeweerstand: 10,9 × 10¹⁵ Ω·cm
• Diëlektrische sterkte: 25 kV/mm
• Indicatieve uithardingstijd (22 °C, 50 % RV): 10–15 s (ABS), 15–30 s (PVC), 10–15 s (aluminium), 5–10 s (polycarbonaat), 180–300 s (staal)
• Afschuifsterkte op gestraald staal (72 uur bij 22 °C): 25 tot 31 N/mm²
Normen:
• ISO 10993: getest volgens protocollen gebaseerd op deze biocompatibiliteitsnorm, ter ondersteuning van toepassingen in medische hulpmiddelen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): geclassificeerd als huidirriterend, categorie 2, oogirritatie categorie 2 en STOT SE 3
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en controle van chemische stoffen volgens Europese regelgeving, met bijbehorend veiligheidsinformatieblad
Kenmerken:
Deze lijm is een ééncomponentig product met middelhoge viscositeit dat uithardt onder invloed van omgevingsvocht. De formulering op basis van ethylcyanoacrylaat maakt een snelle verlijming mogelijk van een breed scala aan substraten, waaronder metalen, kunststoffen en elastomeren. Dit product is ook geschikt voor poreuze materialen zoals hout, papier, leer en textiel. Het gebruik van de LOCTITE SF 7701 primer vergemakkelijkt de verlijming van polymeren met een lage oppervlakte-energie, zoals PP, PE of PTFE. De functionele sterkte wordt snel bereikt, terwijl de uiteindelijke prestaties pas na minimaal 24 uur worden verkregen, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Dit product is bovendien compatibel voor gebruik met medische wegwerptoepassingen.
Specificaties:
• Technologie: cyanoacrylaat
• Chemische aard: ethylcyanoacrylaat
• Uiterlijk: transparante vloeistof, kleurloos tot lichtgeel
• Viscositeit bij 25 °C (kegel/plaat, 3.000 s⁻¹): 600 tot 1.200 mPa·s
• Brookfield LVF-viscositeit (25 °C): 800 tot 1.200 mPa·s
• Dichtheid bij 25 °C: 1,07 g/cm³
• Vlampunt: 80 tot 93 °C
• Tg (glasovergangstemperatuur): 183 °C
• Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 364 × 10⁻⁶ K⁻¹
• Thermische geleidbaarheid: 0,3 W/(m·K)
• Volumeweerstand: 10,9 × 10¹⁵ Ω·cm
• Diëlektrische sterkte: 25 kV/mm
• Indicatieve uithardingstijd (22 °C, 50 % RV): 10–15 s (ABS), 15–30 s (PVC), 10–15 s (aluminium), 5–10 s (polycarbonaat), 180–300 s (staal)
• Afschuifsterkte op gestraald staal (72 uur bij 22 °C): 25 tot 31 N/mm²
Normen:
• ISO 10993: getest volgens protocollen gebaseerd op deze biocompatibiliteitsnorm, ter ondersteuning van toepassingen in medische hulpmiddelen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): geclassificeerd als huidirriterend, categorie 2, oogirritatie categorie 2 en STOT SE 3
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en controle van chemische stoffen volgens Europese regelgeving, met bijbehorend veiligheidsinformatieblad
Sterke punten
• Snelle uitharding verkort de fixatie- en assemblagetijd
• Middelhoge viscositeit vergemakkelijkt de positionering op kleine tot middelgrote onderdelen
• Compatibel met kunststoffen, elastomeren, metalen en poreuze materialen
• Geschikt voor polymeren met lage oppervlakte-energie in combinatie met primer
• Mogelijkheid tot gebruik in medische toepassingen zonder risico voor de gezondheid
• Middelhoge viscositeit vergemakkelijkt de positionering op kleine tot middelgrote onderdelen
• Compatibel met kunststoffen, elastomeren, metalen en poreuze materialen
• Geschikt voor polymeren met lage oppervlakte-energie in combinatie met primer
• Mogelijkheid tot gebruik in medische toepassingen zonder risico voor de gezondheid
Toepassingen
LOCTITE 431 wordt gebruikt voor snelle assemblage van componenten in industriële productie, met name voor metalen, kunststof en elastomeer onderdelen. Dit product is ook geschikt voor gebruik in ziekenhuisomgevingen, onderhoudswerkplaatsen en toepassingen in algemene mechanica, kunststofverwerking en assemblage van multimateriaalcomponenten. Daarnaast is deze lijm geschikt voor poreuze ondergronden zoals hout, papier, leer en textiel. Toepassingen in de productie van medische wegwerpartikelen zijn mogelijk, mits validatie van het proces en de gebruiksomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 24,300x35x114 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,87 excl. BTW
/ stuk
€ 28,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden