GATES TANDRIEM LL HTD 5M 25 (30M) STEEL

Long Length HTD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:LL HTD 5M 25 (30M) STEEL
Rubix:02330076
Fabrikant:930810082
GATES TANDRIEM LL HTD 5M 25 (30M) STEEL
Technische samenvatting
Profielll-htd
Werklengte30000 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM LL HTD 5M 25 (30M) STEEL


De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.

Sterke punten

• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Profielll-htd
Werklengte30000 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.208,40 excl. BTW
/ 30 meters
1.462,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen