Referenties
INA:NATR17-PP-A
Rubix:03112022
Fabrikant:0055915200000
EAN:4012802450699

Productdetails : INA NATR 17 PP/A STEUNROL
INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2900 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,42 excl. BTW
/ stuk
€ 92,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden