Referenties
INA:NUTR3580-X-A
Rubix:03119152
Fabrikant:0069427680000
EAN:4054364121518

Productdetails : INA NUTR 3580 X/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 838 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2100 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,40 excl. BTW
/ stuk
€ 196,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen