INA NATR 5 PP/A STEUNROL

Looprol

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR5-PP-A
Rubix:03112074
Fabrikant:0057059080000
EAN:4012802462715
INA NATR 5 PP/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 5 PP/A STEUNROL


INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides

Sterke punten

Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x16x16 mm
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serienatr..-pp-a
Materiaalstaal
Referentietoerental14000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3200 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3450 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 35,27 excl. BTW
/ stuk
€ 42,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen