SKF STO 25 STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:STO 25
Rubix:03043779
Fabrikant:27092
EAN:7316570686746
SKF STO 25 STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF STO 25 STEUNROL


Looprol Yoke-type Naaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprol Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x52x52 mm
Logistiek gewicht177 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriesto
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 74,08 excl. BTW
/ stuk
€ 89,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen