SKF NUTR 2052 X STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUTR 2052 X
Rubix:03043011
EAN:7316577723666
SKF NUTR 2052 X STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUTR 2052 X STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr
Aangepaste tariefcode84824000
€ 101,52 excl. BTW
/ stuk
€ 122,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen