Referenties
INA:LR5204-2HRS-TVH-XL
Rubix:03111872
Fabrikant:0826463330000
EAN:4064328527331

Documenten
Productdetails : INA LR 5204-2HRS/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2HRS-TVH-XL, tweerijig, geen plastic band
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2hrs-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,07 excl. BTW
/ stuk
€ 88,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden