SKF 305803 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG

Looprollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:305803 C-2Z
Rubix:03046144
Fabrikant:37232
EAN:7316577742711
SKF 305803 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 305803 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG


De SKF dubbelrijige kogellagerrollen zijn gebaseerd op 32-rijige dubbelrijige hoekcontactkogellagers met een contacthoek van 30°. Ze zijn gevuld met smeervet en aan beide zijden afgedicht, hetzij met plaatschijven die in een uitsparing op de binnenring grijpen (achtervoegsel -2Z) of met contactafdichtingen van het type RS (achtervoegsel 2RS1).
Deze nokrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op tweerijige hoekcontactkogellagers. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerde loopvlak om randspanningen tijdens scheeflopen te voorkomen. Ze worden gesmeerd, afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen en relatief hoge snelheid
- Geschikt voor kantelmomenten
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Geïntegreerde afdichting, voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,5x47x47 mm
Logistiek gewicht161,4 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte17,5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
62,67 excl. BTW
/ stuk
75,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen