Referenties
Vervangen ref.:LR5204-X-2Z-TVH-XL
INA:LR5204-X-2Z-TVH-XL
Rubix:03111868
Fabrikant:0826469960000
EAN:4064328527355

Documenten
Productdetails : INA LR 5204 X/2Z/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,51 excl. BTW
/ stuk
€ 90,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden