INA LR 5307-2HRS/TVH/XL LOOPROL

Looprol

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:LR5307-2HRS-TVH-XL
Rubix:03111926
Fabrikant:0838754920000
EAN:4054369355802
INA LR 5307-2HRS/TVH/XL LOOPROL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte34,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA LR 5307-2HRS/TVH/XL LOOPROL


Looprollen LR50, dubbele rij, afgedicht aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht970 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte34,9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr53..-2hrs-tvh-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r37000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,57 excl. BTW
/ stuk
193,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen