INA KR 5203-2RS NOKROL

Studtype looprol

Zie technische informatie
Referenties
INA:KR5203-2RS
Rubix:03117580
Fabrikant:0008764880000
EAN:4012802795462
INA KR 5203-2RS NOKROL
Technische samenvatting
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte58,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 5203-2RS NOKROL


Stud type volgers KR52..-2RS, dubbelrijig, lipafdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59x18x18 mm
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter18 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte58,8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Seriekr52..-2rs
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,72 excl. BTW
/ stuk
144,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen