INA LR 6002-2RS/HLC LOOPROL

Looprol

Zie technische informatie
Referenties
INA:LR6002-2RS-HLC
Rubix:03117830
Fabrikant:0586703860000
EAN:4054366769718
INA LR 6002-2RS/HLC LOOPROL
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LR 6002-2RS/HLC LOOPROL


Looprol LR6..-2RSR, enkelrijig, zonder kunststof band

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr6..-2rs/2rsr
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3050 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5400 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,68 excl. BTW
/ stuk
33,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen