Referenties
INA:KRE80-PP-A-NMT
Rubix:03117658
Fabrikant:0057540620078
EAN:4054362446538

Productdetails : INA KRE 80 PP/A/NMT NOKROL
Stud type track rollers KRE..-PP, with axial guidance, with eccentric collar, plastic axial plain washers on both sides
Stud type track rollers KRE..-PP, met axiale geleiding, met een excentrische kraag, plastic axiale platte ringen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1667 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | kre..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 78000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,28 excl. BTW
/ stuk
€ 371,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen