INA LR 5201 X/2Z/TVH/XL LOOPROL

Looprol

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:LR5201-X-2Z-TVH-XL
Rubix:03111848
Fabrikant:0825031090000
EAN:4064328299535
INA LR 5201 X/2Z/TVH/XL LOOPROL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA LR 5201 X/2Z/TVH/XL LOOPROL


Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte15,9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serielr52..-2z-tvh-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,31 excl. BTW
/ stuk
75,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen