INA KWVE 20 B SL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Loopwagen met recirculerende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-S-V2-G4
Rubix:03146328
Fabrikant:0125089260350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B SL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Pads voor kogelrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 368 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 71,4 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,86 excl. BTW
/ stuk
€ 154,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
