Referenties
INA:KWVE30-B-N-V1-G3
Rubix:03148569
Fabrikant:0199761510240
EAN:4054362999454





Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B N V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 38 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,01 excl. BTW
/ stuk
€ 217,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen