INA KWVE 55 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE55-B-V1-G2
Rubix:A0424201
Fabrikant:0195432980230

Documenten
Productdetails : INA KWVE 55 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5640 g |
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,27 excl. BTW
/ stuk
€ 642,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
