Referenties
INA:KWLT35-H-G3-V0
Rubix:A0958659
Fabrikant:303718773014010
EAN:4064328818972





Productdetails : INA KWLT35-H-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 293,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
