SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL - SYJA322-M3-F
Luchtbediende Ventielen SYJA300/500/700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJA322-M3-F
Rubix:05276286
EAN:3618036147377

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL - SYJA322-M3-F
3 Poorts Luchtbediend Ventiel, Behuizing met Draadaansluiting
•Body Ported.
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.
Series: 3 (SYJA300)
Actuation: 2 (Normally Open)
Port Size: M3 (M3)
Thread: Rc
Bracket: F (With Bracket)
•Sonic conductance C [0.9 to 2.5 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.
Series: 3 (SYJA300)
Actuation: 2 (Normally Open)
Port Size: M3 (M3)
Thread: Rc
Bracket: F (With Bracket)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Type | syja300/500/700 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,97 excl. BTW
/ stuk
€ 41,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen