SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-01

Luchtbediende Ventielen VFA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VFA3130-01
Rubix:05293240
Fabrikant:VFA3130-01
EAN:3618036595178
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-01

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VFA3130-01


Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8
•Operating pressure range (MPa): 0.15 to 1.0.

Configuration: 1 (2 Position Single)
Body Type: 3 (Body Ported)
Port Size: 01 (1/8)
Thread Type: Rc
Bracket: None
Port Location: Upward

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 37,89 excl. BTW
/ stuk
€ 45,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen