BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6223A -222477

Directioneel pneumatisch weg ventiel

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:222477
Rubix:A0868130
Fabrikant:222477
BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6223A -222477

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 magneetventiel type 6223a - artikel 222477
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6223A -222477


Bürkert Type 6223A is een servo-assisted 2/2 proportioneel magneetventiel voor continue regeling van vloeistoffen. Voor 0,5–10 bar en -10…90 °C, met 24 V DC en FKM-afdichting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 magneetventiel type 6223a - artikel 222477
Aantal poorten2
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom266,7 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0,5 – 10 bar
Poortgrootte1
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
€ 535,86 excl. BTW
/ stuk
€ 648,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen