SMC OLIENEVELAAR AL20-F02-D

Luchtbehandeling - FRL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AL20-F02-D
Rubix:A0631987
Fabrikant:AL20-F02-D
SMC OLIENEVELAAR AL20-F02-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC OLIENEVELAAR AL20-F02-D


Modulair smeertoestel verkrijgbaar in de maten 20, 30, 40, 50, 60. Aansluitingen verkrijgbaar in de maten 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Polycarbonaatkom + smeerolieafvoeropening: standaard. Stromingsrichting van links naar rechts. Typeplaatje en manometer in MPa eenheden. Maximaal debiet tot 8000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Toepassingen

Alle industrieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Volumestroom8000 l/min
€ 25,97 excl. BTW
/ stuk
€ 31,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen