Referenties
SMC:CD75E40-250-B
Rubix:A0863686
Fabrikant:CD75E40-250-B
EAN:3618035447218

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
Productdetails : SMC CILINDER CD75E40-250-B
Luchtcilinder
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
Boring (mm): 32, 40
Standaardslagen tot 300 mm
Onderdeelnummers voor actuatoren met montagebeugels, stanguiteindebeugels en automatische schakelaars beschikbaar
Veel op bestelling gemaakte opties beschikbaar.
Sterke punten
Standaard, dubbelwerkend, enkele stang
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen
Verkrijgbaar in 3 basisbevestigingsstijlen
Rubberen kussen of luchtkussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | dubbelwerkende luchtcilinder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,11 excl. BTW
/ stuk
€ 135,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen