SMC CILINDER CDG1BA80-250Z-XC6

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG1BA80-250Z-XC6
Rubix:A0398661
Fabrikant:01119892
EAN:3618035397285
SMC CILINDER CDG1BA80-250Z-XC6

Technische samenvatting

Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA80-250Z-XC6


De precisieluchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en kan aan elke toepassingsbehoefte voldoen. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage afschakel druk en een soepele slag. Acht montageopties. Geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

•CG1, dubbelwerkende cilinder met enkele stang en op maat gemaakte opties
De meeste opties zijn geschikt voor automatische schakelaars
7 montageopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typeluchtcilinder
192,56 excl. BTW
/ stuk
233,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen