SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN12-40-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85KN12-40-B
Rubix:05266213
EAN:3618035430609
SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN12-40-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN12-40-B


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121 g
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
48,61 excl. BTW
/ stuk
58,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen