Referenties
SMC:RZQA50-250-130
Rubix:A0635224
Fabrikant:RZQA50-250-130

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 50 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC POSITIE CILINDER RZQA50-250-130
Sterke punten
•Cilinder met 3 standen en tussenstopmechanisme
2-traps slag mogelijk met een kleine toename in lengte
Herhaalbaarheid in tussenstoppositie: ¹0,02 of minder
Eerste slag kan vrij worden gespecificeerd
Grote variatie in montage
2-traps slag mogelijk met een kleine toename in lengte
Herhaalbaarheid in tussenstoppositie: ¹0,02 of minder
Eerste slag kan vrij worden gespecificeerd
Grote variatie in montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 395,03 excl. BTW
/ stuk
€ 477,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen