SMC MICRO FIJNFILTER AM250C-02B

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM250C-02B
Rubix:05293289
Fabrikant:AM250C-02B
SMC MICRO FIJNFILTER AM250C-02B
Technische samenvatting
Typemistafscheider
Volumestroom750 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM250C-02B


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: B (Bracket)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x193x80 mm
Logistiek gewicht550 g
Typemistafscheider
Volumestroom750 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,49 excl. BTW
/ stuk
80,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen