Referenties
SMC:AMD450C-F06D
Rubix:05293331
Fabrikant:AMD450C-F06D

Technische samenvatting
| Type | micro-nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD450C-F06D
Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x239x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Type | micro-nevelafscheider |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | fluorrubber (o-ring, pakking); gegoten aluminium (behuizing) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,79 excl. BTW
/ stuk
€ 373,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen