Referenties
SMC:SFE5C
Rubix:05293400
Fabrikant:01165670
EAN:3618036226607

Technische samenvatting
| Type | uitlaatfilter reinigen |
|---|---|
| Volumestroom | 130 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN GELUIDDEMPER SFE5C
SFE, schone uitlaatfilter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Type | uitlaatfilter reinigen |
| Volumestroom | 130 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (lichaam);polyolefine (lichaam);polyurethaan (lichaam);polypropyleen (lichaam);roestvrij staal (lichaam);ethyleenpropyleendieenmonomeer (lichaam) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,73 excl. BTW
/ stuk
€ 79,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen